PHOENIX CONTACT - PHC3240811 WT-STEEL S 4,6X520 FASCETTA FERMACAVI - 3240811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 520 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - Silber
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356705592
Artikelnummer
PHC3240811
Herstellernummer
3240811
Hersteller
PHC
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
520 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Silber
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.26 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
152...152 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein


