Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240808 WT-STEEL S 4,6X201 FASCETTA FERMACAVI - 3240808

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240808 WT-STEEL S 4,6X201 FASCETTA FERMACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356705462

Artikelnummer

PHC3240808

Herstellernummer

3240808

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Silber

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.26 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

50...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung