Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240795 WT-ID HF 3,5X140 BU FASCETTA FERMACAVI - 3240795

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240795 WT-ID HF 3,5X140 BU FASCETTA FERMACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Banddicke - 1.03 mm

  • Min. Haltekraft - 130 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356705233

Artikelnummer

PHC3240795

Herstellernummer

3240795

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

140 mm

Banddicke:

1.03 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Fascetta Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240795 - WT-ID HF 3 5X140 BU FASCETTA FERMACAVI