PHOENIX CONTACT - PHC3240794 WT-ID HF 2,5X98 BU FASCETTA FERMACAVI - 3240794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 98 mm
Banddicke - 1 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356705226
Artikelnummer
PHC3240794
Herstellernummer
3240794
Hersteller
PHC
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
98 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein


