Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240781 WT-HT HF 2,5X98 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 98 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356704991

Artikelnummer

PHC3240781

Herstellernummer

3240781

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

98 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung