Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240769 WT-HF 4,5X360 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240769

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240769 WT-HF 4,5X360 BK FASCETTA FERMACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356704878

Artikelnummer

PHC3240769

Herstellernummer

3240769

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

100...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung