Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240718 WT-E HF 3,6X150 FASCETTA FERMACAVI - 3240718

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240718 WT-E HF 3,6X150 FASCETTA FERMACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 130 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356704342

Artikelnummer

PHC3240718

Herstellernummer

3240718

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Fascetta Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240718 - WT-E HF 3 6X150 FASCETTA FERMACAVI