Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240625 CD 40X60 WH CANALE DI CABLAGGIO - 3240625

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240625 CD 40X60 WH CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

4046356629416

Artikelnummer

PHC3240625

Herstellernummer

3240625

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

40 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1404 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

weiß

Canale di cablaggio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240625 - CD 40X60 WH Canale di cablaggio