PHOENIX CONTACT - PHC3240608 CD-HF 120X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356630245
Artikelnummer
PHC3240608
Herstellernummer
3240608
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Durchmesser:
120 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6737 mm²


