Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240606 CD-HF 100X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240606

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240606 CD-HF 100X100 BU CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 100 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356630221

Artikelnummer

PHC3240606

Herstellernummer

3240606

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

100 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7391 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

blau

Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm