PHOENIX CONTACT - PHC3240602 CD-HF 80X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 80 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356624404
Artikelnummer
PHC3240602
Herstellernummer
3240602
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5815 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
blau
Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm


