PHOENIX CONTACT - PHC3240601 CD-HF 80X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 80 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356630184
Artikelnummer
PHC3240601
Herstellernummer
3240601
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4412 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
blau


