PHOENIX CONTACT - PHC3240597 CD-HF 60X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
12 ST
EAN
4046356624398
Artikelnummer
PHC3240597
Herstellernummer
3240597
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Durchmesser:
60 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4239 mm²


