Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240364 CD-HF 100X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240364

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

  • Schlitzbreite - 6 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356508490

Artikelnummer

PHC3240364

Herstellernummer

3240364

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7391 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden. Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels.