PHOENIX CONTACT - PHC3240363 CD-HF 100X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356508483
Artikelnummer
PHC3240363
Herstellernummer
3240363
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5577 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau


