Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240350 CD-HF 40X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240350

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240350 CD-HF 40X80 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 ST

EAN

4046356508353

Artikelnummer

PHC3240350

Herstellernummer

3240350

Hersteller

PHC

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2071 mm²

Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden. Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels.