PHOENIX CONTACT - PHC3240348 CD-HF 40X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
26 ST
EAN
4046356508339
Artikelnummer
PHC3240348
Herstellernummer
3240348
Hersteller
PHC
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
749 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau


