PHOENIX CONTACT - PHC3240342 CD-HF 25X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
22 ST
EAN
4046356508278
Artikelnummer
PHC3240342
Herstellernummer
3240342
Hersteller
PHC
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
836 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau


