PHOENIX CONTACT - PHC3240340 CD-HF 25X25 CANALE DI CABLAGGIO - 3240340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
24 ST
EAN
4046356507257
Artikelnummer
PHC3240340
Herstellernummer
3240340
Hersteller
PHC
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau


