PHOENIX CONTACT - PHC3240325 CD 100X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356508056
Artikelnummer
PHC3240325
Herstellernummer
3240325
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6.5 mm
Durchmesser:
100 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7391 mm²


