PHOENIX CONTACT - PHC3240324 CD 100X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356508049
Artikelnummer
PHC3240324
Herstellernummer
3240324
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
blau
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm


