PHOENIX CONTACT - PHC3240320 CD 80X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 80 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356508001
Artikelnummer
PHC3240320
Herstellernummer
3240320
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4412 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
blau
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.


