Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240315 CD 60X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240315

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240315 CD 60X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 18 ST

EAN

4046356507950

Artikelnummer

PHC3240315

Herstellernummer

3240315

Hersteller

PHC

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

60 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3243 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

blau

Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.