PHOENIX CONTACT - PHC3240312 CD 40X100 BU CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
12 ST
EAN
4046356507929
Artikelnummer
PHC3240312
Herstellernummer
3240312
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2633 mm²