Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240294 CD 40X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240294

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240294 CD 40X100 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356481359

Artikelnummer

PHC3240294

Herstellernummer

3240294

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

40 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2633 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

sonstige

Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.