PHOENIX CONTACT - PHC3240290 CD COVER 120 COPERCHIO PER CANALE - 3240290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356470186
Artikelnummer
PHC3240290
Herstellernummer
3240290
Hersteller
PHC
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm


