PHOENIX CONTACT - PHC3240287 CD COVER 60 COPERCHIO PER CANALE - 3240287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356470148
Artikelnummer
PHC3240287
Herstellernummer
3240287
Hersteller
PHC
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm


