PHOENIX CONTACT - PHC3240282 CD 30X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 30 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
16 ST
EAN
4046356470100
Artikelnummer
PHC3240282
Herstellernummer
3240282
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1533 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
sonstige


