PHOENIX CONTACT - PHC3240281 CD 80X25 CANALE DI CABLAGGIO - 3240281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 80 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
12 ST
EAN
4046356467063
Artikelnummer
PHC3240281
Herstellernummer
3240281
Hersteller
PHC
Höhe:
25 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
sonstige
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.


