PHOENIX CONTACT - PHC3240280 CD 30X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
26 ST
EAN
4046356470094
Artikelnummer
PHC3240280
Herstellernummer
3240280
Hersteller
PHC
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm


