Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240278

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4046356470087

Artikelnummer

PHC3240278

Herstellernummer

3240278

Hersteller

PHC

Höhe:

40 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

30 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

535 mm²

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.