Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240264 CD 80X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240264

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240264 CD 80X100 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 80 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356464734

Artikelnummer

PHC3240264

Herstellernummer

3240264

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

80 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5815 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

sonstige

Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.