Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240212 SKS 20 MORSETTO SCHERMATO - 3240212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240212 SKS 20 MORSETTO SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...20 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 24.7 mm

  • Höhe - 40.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356458917

Artikelnummer

PHC3240212

Herstellernummer

3240212

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

5...20 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

24.7 mm

Höhe:

40.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.