PHOENIX CONTACT - PHC3240205 CD 100X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 100 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
8 ST
EAN
4046356459242
Artikelnummer
PHC3240205
Herstellernummer
3240205
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7391 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
sonstige


