Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240202 CD 120X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240202

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240202 CD 120X80 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 120 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356459266

Artikelnummer

PHC3240202

Herstellernummer

3240202

Hersteller

PHC

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

120 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6737 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

sonstige

Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.