PHOENIX CONTACT - PHC3240199 CD 60X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 60 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
18 ST
EAN
4046356459198
Artikelnummer
PHC3240199
Herstellernummer
3240199
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3243 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
sonstige


