PHOENIX CONTACT - PHC3240194 CD 80X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 80 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Packung
16 ST
EAN
4046356459204
Artikelnummer
PHC3240194
Herstellernummer
3240194
Hersteller
PHC
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2970 mm²
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
sonstige


