Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240190 CD 60X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240190

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240190 CD 60X40 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356459174

Artikelnummer

PHC3240190

Herstellernummer

3240190

Hersteller

PHC

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

60 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1155 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

sonstige

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.