Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240188 CD 25X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240188

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240188 CD 25X40 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 34 ST

EAN

4046356459112

Artikelnummer

PHC3240188

Herstellernummer

3240188

Hersteller

PHC

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

25 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

462 mm²

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

sonstige

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.