PHOENIX CONTACT - PHC3240187 CD 25X25 CANALE DI CABLAGGIO - 3240187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
24 ST
EAN
4046356459105
Artikelnummer
PHC3240187
Herstellernummer
3240187
Hersteller
PHC
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6.5 mm
Durchmesser:
25 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²


