Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3216263 FBS 1,5/S-PV PONTICELLO - 3216263

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3216263 FBS 1,5/S-PV PONTICELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356572064

Artikelnummer

PHC3216263

Herstellernummer

3216263

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

16 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Vertikale Potenzialbrücke, zur Verbindung von oberer und unterer Etage