PHOENIX CONTACT - PHC3215915 UT 16-PE/S MORSETTI COMP. PER CONDUTTORI - 3215915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356595803
Artikelnummer
PHC3215915
Herstellernummer
3215915
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
55.5 mm
Breite:
12.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
55 mm


