PHOENIX CONTACT - PHC3214699 D-PTTBS 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3214699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356616270
Artikelnummer
PHC3214699
Herstellernummer
3214699
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 78,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau


