Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214664 D-PTTBS 1,5/S-KNX ACCESSORI MORSETTI - 3214664

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3214664 D-PTTBS 1,5/S-KNX ACCESSORI MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626340685

Artikelnummer

PHC3214664

Herstellernummer

3214664

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale, profondità: 40,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78,6 mm, colore: bianco