PHOENIX CONTACT - PHC3214534 D-PTTBS 1,5/S/2P PIASTRA TERMINALE - 3214534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356623360
Artikelnummer
PHC3214534
Herstellernummer
3214534
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau


