Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214368 Morsetto portafusibili - 3214368

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626034003

Artikelnummer

PHC3214368

Herstellernummer

3214368

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

92.7 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

88.9 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15,Farbe: schwarz