PHOENIX CONTACT - PHC3214322 Morsetto portafusibili - 3214322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 3
Packung
50 ST
EAN
4046356895675
Artikelnummer
PHC3214322
Herstellernummer
3214322
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
30...60 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
60 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
92.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
88.9 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
6.2 mm