PHOENIX CONTACT - PHC3214080 PTU 35/4X6/6X2,5 COLLETTORE POTENZ. - 3214080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 105 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 11
Packung
20 ST
EAN
4055626167619
Artikelnummer
PHC3214080
Herstellernummer
3214080
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
105 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
11
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16.3 mm
Höhe:
110.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
48.8 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


