PHOENIX CONTACT - PHC3214052 PTI 4-L/L MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 28 A
Anzahl der Potentiale - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356817820
Artikelnummer
PHC3214052
Herstellernummer
3214052
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Anzahl der Potentiale:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Mit PE-Funktion:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
114 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm
Grundfarbe:
grau