PHOENIX CONTACT - PHC3214049 PTI 4-PE/L/N MORSETTO COMPONIBILE - 3214049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 28 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Potentiale - 2
Mit N-Trennschlitten - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356817790
Artikelnummer
PHC3214049
Herstellernummer
3214049
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
2
Mit N-Trennschlitten:
nein
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE-Funktion:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
114 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
50.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.2 mm
Grundfarbe:
grau